代表画像

L3x13x38x3 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928256 L3x13x38x3 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928256

超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63928256 品番 L3x13x38x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。

用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質YG7 形状テーパー先丸 全長(mm)38 刃長(mm)13 シャンク径(mm)3 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする