代表画像

A8x20x65x6 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928405 A8x20x65x6 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928405

超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63928405 品番 A8x20x65x6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。

用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質YG7 形状円筒 全長(mm)65 刃長(mm)20 シャンク径(mm)6 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする