フュージョンパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×8個) 注文コード63928806 品番390434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥222,000

ジレット5枚刃シリーズ
深剃りタイプ5枚刃
肌への刃の圧力を軽減する極薄5枚刃搭載
深剃りと長持ちするなめらかな剃り心地
1秒間に100回の微小振動で摩擦を軽減
カスタム3と比較ジレットのカミソリと替刃のラインナップは、快適なシェービングのための最先端テクノロジーにより設計されています。

仕様●規格:替刃8個入●生産国:ドイツ●ブランド:ジレット●使用方法●▼1使用済みの替刃をケースの空いている箇所に納め、ドッキング部分を前方に押して外します。(ケースに空きがない場合は、ご注意の上、使用済みの替刃を破棄してください)●▼2新しい替刃とカミソリ本体のドッキング部分を合わせ、カチッという音がするまで押し込みます。●▼3カミソリ本体を斜め上にひき上げて交換は完了です。 刃のジェルスムーサーを傷つけないように、刃を下に向けて置くことを避けてください。●使用上の注意●▼刃物です。シェービング以外の目的に使用しないでください。 使用後は刃先を洗って、よく水を切り、お子様の手の届かないところに保管してください。 ご使用の際には、メーカー製シェービングジェル等をご使用の上、刃を横滑りさせないよう十分ご注意ください。 ホルダーを落としたりした場合、刃を損傷することがあります。そのような場合は、新しい替刃と交換してご使用ください。 けがの原因になりますので、改造、分解はしないでください。 アズワン品番65-8744-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする