JK-635 エニグマG2 ラーマIIIジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63928911 品番 07-635/BK/L
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ツーリングに適した快適性と保護性能を備えた、保温ライナー付きフルイヤージャケット。
胸・肩・肘にはCE規格レベル2認証のENIGMA G2ソフトプロテクター、背中にはEVAパッドを装備。ベンチレーションで気温差に対応し、各部のアジャスターでフィット感の調整も可能。
大容量のサイドポケットと背面カーゴポケットを備え、収納力も充実。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・ロングシーズン着用可能
・着脱可能なインナー標準装備
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyester ブラック サイズL プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする