曜日別特売
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216

07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216
07-5795/BK MARBLE/XL JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ コミネ 63930216

JK-5795 エニグマG2 ソフトシェルパーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
ブラックマーブル
内容量1着注文コード63930216品番07-5795/BK MARBLE/XL
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ソフトシェルならではの防風性と保温性を備えたウインターパーカ。
肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム構造のEVAパッドを装備。
サイドポケットに加え、小物の収納に便利なアームポケット付き。
単体着用可能な着脱式の保温インナーとベンチレーションにより、気温に応じた調整が可能。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・エアベンチレーション機能
・着脱可能なインナー標準装備
・運動性を高める立体裁断
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・防風仕様
・3Dメッシュパッド
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell(3layer)】polyester, spandex +TPU laminated+polyester 【lining】polyester 【warm lining】nylon, polyesterブラックマーブルサイズXLプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする