曜日別特売
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600

06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600
06-860/BK RD/XS GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル コミネ 63930600

GK-860 プロテクトウインターグローブ-センチネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXS
ブラック/レッド
内容量1双注文コード63930600品番06-860/BK RD/XS
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

使いやすく快適な着用感のウインターグローブ。
裾からの冷気の侵入を防ぐリブニットカフ仕様。
ナックルプロテクター内蔵、カーボンパームスライダー装備で保護性能を強化。
HiPORAを使用し、蒸れを解消して防寒性を向上。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・カーボン:・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
材質【outshell】nylon, polyester, other 【liniing】nylon, polyurethane 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)ブラック/レッドサイズXSプロテクターknuckle・palm
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする