コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディンググローブ
GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63930688
品番
06-861/BK/L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。
高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。
厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。
用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・本革使用
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす
材質
synthetic leather, polyester, goat leather
色
ブラック
サイズ
L
プロテクター
knuckle
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。