大 18-8 角フリージングボール 寿金属工業 63930809

18-8 角フリージングボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63930809品番
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:185×140×H58mm●容量:1.3L●板厚:0.4mm●コード番号:AB3315アズワン品番67-2406-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする