コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディンググローブ
GK-862 プロテクトレザーグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63930855
品番
06-862/BK/S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
しなやかで耐久性に優れた牛革を使用したレザーグローブ。
使い込むほどに手になじむ質感。ナックルプロテクターを装備。
シンプルで飽きのこないデザイン。
用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・本革使用
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
材質
【outshell】cow leather 【liniing】polyester
色
ブラック
サイズ
S
プロテクター
knuckle
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。