曜日別特売
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248

07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248
07-938/SAND/2XL PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ コミネ 63931248

PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL
サンド
内容量1着注文コード63931248品番07-938/SAND/2XL
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

充実の装備で快適性と機能性を兼ね備えたウインターパンツ。
膝にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを内蔵。着脱可能な保温ライナーと太もものベンチレーションで、気温に応じた調整が可能。乗車姿勢の取りやすい3Dパターンに加え、運動性を高めるシャーリングを効果的に配置。ずり下がりを防ぐ着脱式サスペンダーと、ウエスト・ふくらはぎ裏のアジャスターでフィット感の調整にも対応。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・着脱可能なインナー標準装備
・腰横・膝にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterサンドサイズ2XLプロテクターknee・side
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする