画像準備中

ポット25L BCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63931448 品番BC-1303
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃〜70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。
BACSACに全く新しい色彩の配列をもたらすBatylineコレクション長年にわたって建材や、アウトドアファーニチャーで使われているこの素材は、BACSACが求める品質を全て備えた非常に多用途の素材です。

仕様●高さ:32cm●直径:32cm●容量:25L アズワン品番65-8766-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする