ポット25L BCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード63931466品番BC-1603
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。
BACSACに全く新しい色彩の配列をもたらすBatylineコレクション長年にわたって建材や、アウトドアファーニチャーで使われているこの素材は、BACSACが求める品質を全て備えた非常に多用途の素材です。

仕様●高さ:32cm●直径:32cm●容量:25Lアズワン品番65-8766-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする