画像準備中

ポット50L BCシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63931545 品番BC-1904
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃〜70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。
様々な色の残糸で作った、マルチカラーキャンパスコレクションRAINBOWコレクションは、残糸のリサイクルプロダクト、細かく水平に織り込まれた残糸の組み合わせは一つ一つが一点物毎年残った糸によって全く新しいキャンパスが生まれます。二重構造のジオテキスタイルファブリックは、ポット内の空気、土、水のバランスを最適に維持します。

仕様●高さ:40cm●直径:40cm●容量:50L アズワン品番65-8766-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする