表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。100%リサイクル可能素材。BACSACに全く新しい色彩の配列をもたらすBatylineコレクション長年にわたって建材や、アウトドアファーニチャーで使われているこの素材は、BACSACが求める品質を全て備えた非常に多用途の素材です。