表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。
様々な色の残糸で作った、マルチカラーキャンパスコレクションRAINBOWコレクションは、残糸のリサイクルプロダクト、細かく水平に織り込まれた残糸の組み合わせは一つ一つが一点物毎年残った糸によって全く新しいキャンパスが生まれます。二重構造のジオテキスタイルファブリックは、ポット内の空気、土、水のバランスを最適に維持します。