和気産業
和気産業の 研究関連用品・実験用必需品
和気産業の 実験研究用素材
和気産業の 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴム FR-100-6シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63932078
品番
FR-100-6-2
参考基準価格(税別)
¥19,387
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様
●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35〜100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9358
アズワン品番
67-2379-56