両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63932377 品番WM-30
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

卓上研磨機。
回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。
キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。

付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101) モーター整流子モーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132 最大消費電力(W)125 回転数0〜7000r.p.m シャフト長さ(mm)190 適合工具〜Φ100mm RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする