クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 一本杖
セブンスエルボークラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63932551
品番
SE-32B・MS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
グリップが支柱の中心にあるため手首や、肘への負担が少ないです。
握力の少ない方におススメです。
材質
本体/アルミニウム、グリップ・杖先/ゴム、カフ/ナイロン
全長(mm)
750〜925
色
ブルー
径(Φmm)
脚部:19
材質(脚部)
ゴム
アズワン品番
7-1556-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000