洋式トイレにも使えるシャワーキャリーで、段差越えと小回りを重視した6輪タイプです。
洋式トイレに装着でき、専用バケツの取り付けで簡易トイレとしても使用可能です。
ハンドルを真下に荷重をかければ、少ない力で部屋の敷居などの小さい段差を乗り越えられます。
段差越えと小回りを重視した6輪シャワーキャリー!。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくのでその場での本体の360度の転回が可能(真横移動はできません)。付属バケツの脱着が可能です状況に合わせて簡易トイレとしてご使用できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。