湯った〜り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本体(浴槽+架台) 注文コード63933418 品番-
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

体に負担がかからない安心設計です。
軽量設計なので、簡単に浴槽を移動させることができます。

仕様本体(浴槽+架台) 材質浴槽:ABS樹脂、架台:プラスチック被膜パイプ 寸法(mm)700×1880×410 質量(kg)浴槽+架台/18、浴槽のみ/5 備考※本体に「安心枕セット」、「給排水セット」は付属しておりません。※介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-5972-01 満水容量(L)193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする