シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-8506-01 注文コード63933567 品番SWR140
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。

仕様通常タイプ 材質本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ 形状シート:O型 寸法(mm)本体/470×940×865〜945、座面/390×400 質量(kg)約12 耐荷重(kg)約100 キャスター前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き) アズワン品番7-8506-01 前座高(mm)420〜500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする