マウスポンジ 口腔ケア用スポンジ 小さめ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 63933610 品番 74419
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

特殊形状スポンジでお口のすみずみまでしっかり汚れをかき取ります。

材質スポンジ:ウレタン、軸:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)155 サイズ小さめ アズワン品番7-8524-06 スポンジ部寸法(mm)Φ14×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする