リズムRWC

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63933680 品番-
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

大容量収納!買い物カゴが載せられます。

材質本体:アルミニウム、タイヤ:EVA、ホイル:PP(ポリプロピレン)、バッグ:ビニールレザー 質量(kg)4.4 ブラウン 耐荷重(kg)80 キャスター前輪/Φ130mm・2WAYダブルキャスター(左右60度・固定)、後輪/Φ150mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×840〜915 高さ調節3段階(ピッチサイズ40mm) アズワン品番7-8715-03 折りたたみ寸法(mm)465×280×640
注意
※載せることができるカゴの大きさは底面の奥行き外寸が約270mmまでです。
※カゴは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする