ノーブランド
ノーブランドの リハビリ・生活補助
ノーブランドの レクリエーション用品
ハンドマスタープラス R-93シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934215
品番
R-93-A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手でボールを握ったりコードを指で広げたりする事で、手と手首と前腕のトレーニングができます。
筋肉とバランスの強化、手・手首・肘への血流を改善します。
仕様
最大抵抗力(kg):約5
材質
ラテックス
タイプ
弱
径(Φmm)
65
アズワン品番
8-7900-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000