カロリズムスリム AM-122シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63934888 品番 AM-122-BL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸ポケットにすっきり、薄さ9.4mmのスリムなデザイン
24時間グラフで1時間ごとの活動量がチェック可能
クリップ付きケースにより、胸ポケットなどに装着が可能
ダイエットサポート機能で最適なダイエットプランを表示。
目標達成に必要な1日の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の目標値を表示

付属品CR2032コイン形リチウム電池1個、クリップ付ケース、落下防止ストラップ、摂取カロリー表 ブルー 質量(g)22(電池含む) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定項目総消費エネルギー量、安静時代謝量、歩数、時計 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×28.5×9.4 電池寿命約6ヵ月(1日16時間使用の場合) アズワン品番63-7291-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする