尾上製作所
尾上製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
尾上製作所の アウトドア・行楽用品
尾上製作所の バーベキューコンロ/グリル
干しかご ONシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●製品サイズW×D×H(約):300×300×600mm●収納サイズ:300×300×35mm●重量:250g●材質●▼ポリエチレン●製造国:中国
注文コード
63935438
品番
ON-5806
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
虫などを寄せ付けず衛生的!(食品衛生法検査合格品)
アウトドア等に使い方いろいろ!
仕様
●製品サイズW×D×H(約):300×300×600mm●収納サイズ:300×300×35mm●重量:250g●材質●▼ポリエチレン●製造国:中国
アズワン品番
65-8900-19