GRC-11B400M-12 グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63936751

GRC-11B400M-12 グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63936751
GRC-11B400M-12 グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63936751

グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番65-0554-56
内容量1台注文コード63936751品番GRC-11B400M-12
参考基準価格(税別)¥151,250販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
149,800

ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!
長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。
その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。
フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。
空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。
シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。

仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350幅(mm)シート幅400 ネイビーブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)13.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930シート幅(mm)400寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22色(シート)ネイビーアズワン品番65-0554-56前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする