ノーブランド
ノーブランドの 入浴関連
ノーブランドの 清拭用品
マイヤータオルケット厚手 TB1125
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(14枚)
注文コード
63937101
品番
TB1125
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高級感あふれる光沢でワンランク上のマイヤータオルケットです。
寸法(mm)
1400×1900
色
ライトブラウン
質量(g)
1125
アズワン品番
65-1668-63
素材
パイル:綿100%、(グランド綿80%、ポリエステル20%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000