樹脂平身 91-178シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:200×200mm●小●材質:PP●耐熱温度:120℃●水洗い出来ます。●食器洗浄機対応●コード番号:AK4050 注文コード63937547 品番91-178S(小)
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:200×200mm●小●材質:PP●耐熱温度:120℃●水洗い出来ます。●食器洗浄機対応●コード番号:AK4050 アズワン品番67-2424-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする