商品レビューを投稿する内容量1個注文コード63938485品番WCH016FQWH-V2
参考基準価格(税別)¥1,509販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。
PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。
また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。
Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、
タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。
USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器
合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電
USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電
高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー
ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート
Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)
コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計
折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)
再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供