SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
D-M9NV
注文コード
63939508
品番
CDG3GN20-25Z1-M9NVS
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類
など
9360
種類から選べます
他の種類を見る
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
D-M9NV
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5