洗濯機パン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63939767 品番H5414-740
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。

材質ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200(4点) トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63939767
2021-06-29
用途:
自宅の洗濯機パンに漏れがあったための交換
Q INVERSE株式会社 様 (製造業)

既存洗濯機パンとの交換のため購入。寸法図画が簡単なものだったためドレイン部の接続などの確認は他の商品の情報と首っ引きで調べて確認した。見た限りでは唯一寸法的に合致しそうな情報だったので購入し、問題なく交換できた。
水回りの規格に疎い個人が修理したい場合に備えてもう少し詳しい図面か解説があると有難いと思います。水漏れだとゆっくりと確認している時間がないので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする