SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 板金製品類・棚・ストッカー
SUGICO(スギコ)の シンク
樹脂蛇口 TO-976シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63940067
品番
TO-976-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
本体はポリプロピレン製です。
パッキン2枚とナット付です。
NSF認証品
仕様
●ネジ部:3/4"-16UNF●最大使用可能温度:77℃●流量:5.71L/分●圧力:20PSI、1.33BAR●本体材質:ポリプロピレン●カラー:白
アズワン品番
65-9233-90