SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 板金製品類・棚・ストッカー
SUGICO(スギコ)の シンク
樹脂蛇口 TO-976シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ネジ部:3/4"-16UNF●最大使用可能温度:77℃●流量:5.71L/分●圧力:20PSI、1.33BAR●本体材質:ポリプロピレン●カラー:黒
注文コード
63940085
品番
TO-976-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体はポリプロピレン製です。
パッキン2枚とナット付です。
NSF認証品
仕様
●ネジ部:3/4"-16UNF●最大使用可能温度:77℃●流量:5.71L/分●圧力:20PSI、1.33BAR●本体材質:ポリプロピレン●カラー:黒
アズワン品番
65-9233-92