仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×1050×1020〜1310●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ14インチ●ティルト角度:-4〜30°●ヘッドサポート高:102〜131cm●折りたたみ時サイズ:350×980×660〜700mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/420・440・460mm、後/400・420・440mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230〜290mm、後/240〜300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:18.9kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7852-01