ヒキモト
アルミ中華セイロ(蓋)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63941056
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ300mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AD1013
アズワン品番
67-2474-52