HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858

HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858
HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858
HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858
HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858
HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858
HDK40-9040(ブルー) 抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ ハセガワ 63942858

抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK40シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:900×400×40mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン●重量:9.5kg●コード番号:AC1459注文コード63942858品番HDK40-9040(ブルー)
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。
衛生管理がより徹底できます。
「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。
抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。
学校に職場に病院に
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:900×400×40mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン●重量:9.5kg●コード番号:AC1459アズワン品番67-2453-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする