旭産業
旭産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
旭産業の グラス・食器・カトラリー
旭産業の マグカップ・グラス・コップ
茶筒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63946060
品番
CB510
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
美味しいお茶が、おもてなしの心を伝えます。
銅の茶筒は湿気を防ぎ、お茶の風味を損ないません。
仕様
●商品サイズ:径89×110mm●重量:354g●材質:本体:銅(内面メッキ)、内蓋:真鍮(メッキ)、茶箕:銅
アズワン品番
65-8763-54