新光堂
新光堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
新光堂の グラス・食器・カトラリー
新光堂の マグカップ・グラス・コップ
槌目S型タンブラー SIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:74Φ×118H●容量:400ml●材質:純銅●箱サイズ:80×80×130(mm)
注文コード
63946200
品番
SI-102B
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面に目視着色技法で丹念に色付。
仕様
●サイズ:74Φ×118H●容量:400ml●材質:純銅●箱サイズ:80×80×130(mm)
アズワン品番
65-8764-02