槌目S型タンブラー SIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:74Φ×118H●容量:400ml●材質:純銅●箱サイズ:80×80×130(mm) 注文コード63946236 品番SI-102SN
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

表面に目視着色技法で丹念に色付。

仕様●サイズ:74Φ×118H●容量:400ml●材質:純銅●箱サイズ:80×80×130(mm) アズワン品番65-8764-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする