ハントマンPD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63946358 品番#1.4713
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。
アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎり アズワン品番65-8764-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする