曜日別特売
008-554 合掌袋 CT 008シリーズ メイワパックス 63946717

合掌袋 CT 008シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-8887-97
内容量1ケース(2000枚)注文コード63946717品番008-554
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。
非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。

仕様●サイズ:180×300mm●材質:レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25、加工:10mmシール、ノッチ付(雲流ストライプ・タテ方向)アズワン品番65-8887-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする