玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の ガラス・樹脂・金属容器
玉虎堂製作所の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947024
品番
15cm ブルー
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ156×H60mm●色:ブルー●板厚:0.6mm●コード番号:AB2849
アズワン品番
67-2445-88