18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2445-99 注文コード63947128 品番50cm ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,660
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ500×H190mm●色:ブルー●板厚:0.8mm●コード番号:AB2860 アズワン品番67-2445-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする