マトファー
マトファーの 運搬・収納・保管
マトファーの 保管庫・保冷庫
ムーラン(ステンレス製)37cm用替刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:3mm●材質:ステンレス製●重量:0.6kg●コード番号:AC9344
注文コード
63948668
品番
46268 3mm
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:3mm●材質:ステンレス製●重量:0.6kg●コード番号:AC9344
アズワン品番
67-2467-34