曜日別特売
094-057 ガセット袋 094シリーズ メイワパックス 63949587

ガセット袋 094シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1500枚)
アズワン品番65-8888-39
内容量1ケース(1500枚)注文コード63949587品番094-057
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。和洋菓子等に適したガセット包装です。
非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。
和菓子、洋菓子に適したガセット包装です。

仕様●サイズ:180+60×400mm●材質:バリアーNY15/SPE20/LLD、加工:3010mmシール、ノッチ付アズワン品番65-8888-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする