角田紙業
角田紙業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
角田紙業の 卓上備品・テーブルウェア
角田紙業の テーブルマット・コースター・鍋敷
おしぼり クリール 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8袋×100本)
注文コード
63949639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
特許製法による、ふんわり厚手おしぼり
FSC認証マーク入
仕様
●サイズ:L●シートサイズ:280×250mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布
アズワン品番
65-8888-59