角田紙業
角田紙業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
角田紙業の 卓上備品・テーブルウェア
角田紙業の テーブルマット・コースター・鍋敷
おしぼり クリール 平型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
63949648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
FSC認証マーク入
特許製法による、ふんわり厚手おしぼり。
仕様
●サイズ:レギュラー●シートサイズ:200×265mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布
アズワン品番
65-8888-60