角田紙業
角田紙業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
角田紙業の 卓上備品・テーブルウェア
角田紙業の テーブルマット・コースター・鍋敷
おしぼり クリール 800本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8袋×100本)
注文コード
63949700
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
世界遺産屋久島の原生林を植物エッセンス30種類の配合により表現した神秘的な森林の香り。
仕様
●サイズ:L●シートサイズ:240×290mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布
アズワン品番
65-8888-65