卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ

(1件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:566×506×H460mm●炊飯能力:3.6〜9L(3.0〜7.5kg)●ガス接続:Φ13(別売)●ガス種:13A●炊飯時間:約36分(洗米おき)●食数能力:110人●電源:単相100V●ガス消費量:11.4kw●重量:21kg●コード番号:AD7600 注文コード63950567 品番RR-S500G2-H
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

かまど炊きの技がプロ級の味を実現
ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器
LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。
連続スパーク点火
内釜フッ素
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:566×506×H460mm●炊飯能力:3.6〜9L(3.0〜7.5kg)●ガス接続:Φ13(別売)●ガス種:13A●炊飯時間:約36分(洗米おき)●食数能力:110人●電源:単相100V●ガス消費量:11.4kw●重量:21kg●コード番号:AD7600 アズワン品番67-2477-76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
米の炊飯
有限会社 八兆 様 (飲食業)

商品の改善点ではなく販売の改善をお願いいたします。
気を付けてください。商品写真は小さく参考画像となっていますので
そのまま購入を進めると全く違う商品が届きます。よく確認しない購入者に原因が有るそうです。気を付けましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする